ボンマックス
メンズノータックストレッチパンツ FP6021M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48614939
品番
FP6021M
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
93フリー
仕様
前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両側両玉緑ポケット、左側釦留め
種別
ノータックストレッチパンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
股上(cm)
21
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-4117-21
生地
千鳥
色番
18