FP6021M メンズノータックストレッチパンツ FP6021M ボンマックス 48615018

メンズノータックストレッチパンツ FP6021M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード48615018品番FP6021M
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ブラックウエスト(cm)96股下(cm)93フリー仕様前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両側両玉緑ポケット、左側釦留め種別ノータックストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止股上(cm)24.5ヒップ(cm)117アズワン品番64-4117-29生地千鳥色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする