FP6022M メンズワンタックストレッチパンツ FP6022M ボンマックス 48615334

メンズワンタックストレッチパンツ FP6022M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード48615334品番FP6022M
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ブラックウエスト(cm)91股下(cm)93フリー仕様前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別ワンタックストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止股上(cm)26ヒップ(cm)115アズワン品番64-4117-61生地ストレッチサキソニー色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする