FP6023M メンズスリムストレッチパンツ FP6023M ボンマックス 48615438

メンズスリムストレッチパンツ FP6023M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード48615438品番FP6023M
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チャコールグレーウエスト(cm)88股下(cm)93フリー仕様両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別スリムストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止股上(cm)23.5ヒップ(cm)110アズワン品番64-4117-71生地ストレッチサキソニー色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする