曜日別特売
KKDL25 マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門 48616164

KKDL25 マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門 48616164
KKDL25 マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門 48616164

マワリーナ 表示部回転式水道メーター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)25
ねじの種類上水
ねじ外径(mm)41.9
寸法L(mm)225
内容量1台注文コード48616164品番KKDL25
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ケース形状ロング質量(kg)1.6寸法L(mm)225口径(Φmm)25ねじの種類上水寸法W(mm)95表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下寸法H1(mm)110最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)寸法H2(mm)35周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体ねじ山11流量範囲(m3/h)(適正使用)0.23~2.5、(定格最小)0.063、(転移)0.101、(定格最大)6.3、(限界)7.875ねじ外径(mm)41.9計量範囲100
関連資料:取扱説明書(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48616164
2021-01-14
用途: 排水の流量計
製造業

他ではこれだけ安価では購入できないので、非常に助かっています。

対象商品 : 48616164
2020-03-23
用途: 使用水量の確認

読み取り部が回転するので、配管場所を選ばないのが良かったです。
好きな角度にくるりんぱ出来るので読み取りミスが無くなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 48616128
2019-05-05
用途: 賃貸水道メーターの取替え
不動産業

簡単に取替えできました。今度は計画的に取替えしたいと思います。

対象商品 : 48616146
2019-02-28
用途: メーター故障の為に交換
不動産業

配送などは迅速な対応ありがとうござい。しかし、メーター本体の溝が
合わないので取り付けができませんでした。金門製品は、2種類の溝が
あるようですね?素人なのでわからなかった。今回の商品は使えないので
不満にさせてもらいます。

3が参考にしています
対象商品 : 48616128
2018-08-10
用途: マンション内戸メーター取り替え
不動産業

取り換え作業に時間がかかった。
パッキンの位置を合わせにくいからだ。
径の中に少し入り込み様な形状だとスムーズに取り換える事が出来たと思う。

対象商品 : 48616112
2017-12-06
用途: 井戸用

この製品が13ミリ径だというのを確認せず購入した。
本来は20ミリ径をかうべきでした。
水圧が低下しました。

対象商品 : 48616146
2018-01-24
用途: 雑居ビルの私設メーター
有限会社 吉野屋山田商店不動産業

配達まで5日を、額面通り受けてはダメです。10日あるから余裕だろうと思ったが甘い。キャンセルが不能であるので、納品まで3週間以上の余裕が必要。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする