※本体、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)精度:0~-0.02
コーナーR(mm)精度:±0.02
刃長(mm)1.6
内容量1本注文コード48616227品番AE-HFE-H 4×R0.35
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。
AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。
再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。
また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。