ビニール管用ユニオン(HIVP)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)20注文コード48616252品番20
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法H(mm)19.5寸法L1(mm)51口径(Φmm)20寸法t(mm)3ねじの種類上水寸法C(mm)39×45寸法L2(mm)12.5寸法T(mm)R3/4寸法L3(mm)19寸法L4(mm)9.53寸法d1(mm)30.5寸法d2(mm)20.5寸法D33.2山11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする