曜日別特売

ガス管用ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台口径(Φmm)20注文コード48616304品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
寸法H(mm)23寸法d(mm)26寸法L1(mm)90口径(Φmm)20寸法t(mm)3ねじの種類上水寸法C(mm)39×45寸法L2(mm)13寸法d1(mm)30.5寸法d2(mm)20.5寸法D33.2山11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする