曜日別特売

ガス管用ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)30注文コード48616322品番30
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法H(mm)28寸法d(mm)38寸法L1(mm)110口径(Φmm)30寸法t(mm)3ねじの種類上水寸法C(mm)58×67寸法L2(mm)15寸法d1(mm)45寸法d2(mm)32寸法D47.8山11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする