曜日別特売

ガス管用ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)13注文コード48616444品番13
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)21寸法d(mm)18寸法L1(mm)80口径(Φmm)13寸法t(mm)3ねじの種類金門寸法C(mm)30×34.6寸法L2(mm)13寸法d1(mm)23.3寸法d2(mm)15.5寸法D25.8山14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする