曜日別特売

ガス管用ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)40注文コード48616487品番40
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法H(mm)33寸法d(mm)48寸法L1(mm)120口径(Φmm)40寸法t(mm)3ねじの種類金門寸法C(mm)66×76.1寸法L2(mm)19寸法d1(mm)53寸法d2(mm)40寸法D56.0山11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする