アズビル金門
ビニール管用ユニオン(HIVP)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
口径(Φmm)
25
注文コード
48616523
品番
25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
58.5
口径(Φmm)
25
寸法t(mm)
3
ねじの種類
上水
寸法C(mm)
47×54.3
寸法L2(mm)
13.5
寸法T(mm)
R1
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
10.4
寸法d1(mm)
39.0
寸法d2(mm)
25.5
寸法D
41.9山11