FP6027M メンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M ボンマックス 48616594

メンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)106
ネイビー
内容量1着注文コード48616594品番FP6027M
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。
幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。
手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。
着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。

ネイビーウエスト(cm)106股下(cm)82仕様パンツ裾上げ可能、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別スラックス混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止股上(cm)27.5ヒップ(cm)127アズワン品番64-4118-44生地ストレッチツイル色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする