曜日別特売
DNMM150608-HL US735 ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM) 三菱マテリアル 48616620

※製品グループ画像

DNMM150608-HL US735 ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM) 三菱マテリアル 48616620
DNMM150608-HL US735 ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM) 三菱マテリアル 48616620
DNMM150608-HL US735 ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM) 三菱マテリアル 48616620
DNMM150608-HL US735 ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM) 三菱マテリアル 48616620

ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (DNMM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード48616620品番DNMM150608-HL US735
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。
超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。
軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。
低速切削にはUS735を推奨します。

用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08切削領域重切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号HL等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする