サーキットプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)3
極数3
定格電圧(V)AC250
定格遮断容量(kA)(AC250V)2.5
内容量1台注文コード48617047品番CP30FM-3P003
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格絶縁電圧(V)AC250(50/60Hz)専用定格電流(A)3取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用極数3外形寸法(mm)52.5×73×66.3定格電圧(V)AC250端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V)2.5開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする