富士電機
サーキットプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
5
0.5
1
2
3
5
10
15
極数
3
1
2
3
定格電圧(V)
AC250
AC250/DC65
AC250/DC125
AC250
定格遮断容量(kA)
(AC250V)2.5
(AC250V/DC65V)2.5
(AC250V/DC125V)2.5
(AC250V)2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48617056
品番
CP30FM-3P005
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC250(50/60Hz)専用
定格電流(A)
5
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
極数
3
外形寸法(mm)
52.5×73×66.3
定格電圧(V)
AC250
端子ねじ
主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
(AC250V)2.5
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式
流体電磁式