ボンマックス
メンズ衿付ベスト FV1003M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48617084
品番
FV1003M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
仕様
総裏、背ベルト、左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、サイドスリット、左胸内側ペン挿しポケット付き
種別
衿付きベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4127-09
生地
パミオ
色番
2
性別
男性用