ボンマックス
メンズストレッチベスト FV1006M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48617373
品番
FV1006M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
54
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-4127-38
生地
ストレッチツイル
色番
16
性別
男性用