FC3000L ラップキュロット(無地) FC3000L ボンマックス 48617748

ラップキュロット(無地) FC3000L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)62
ネイビー
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード48617748品番FC3000L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ネイビーサイズ7号ウエスト(cm)62ヒップ(cm)96仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様種別キュロット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止前丈(cm)49アズワン品番64-4104-51生地パミオ色番8性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする