ボンマックス
ラップキュロット(無地) FC3000L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
68
60
62
65
68
71
74
77
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ヒップ(cm)
102
94
96
99
102
105
108
110
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48617836
品番
FC3000L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
102
仕様
両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
前丈(cm)
50
アズワン品番
64-4104-60
生地
パミオ
色番
16
性別
女性用