ボンマックス
ラップキュロット(ストライプ) FC3001L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
71
60
62
65
68
71
74
77
色
チャコールグレー
ネイビー
チャコールグレー
ブラック
ヒップ(cm)
105
94
96
99
102
105
108
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48617985
品番
FC3001L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
105
仕様
両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
前丈(cm)
51
アズワン品番
64-4104-75
生地
パミオストライプ
色番
12
性別
女性用