NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
アウタードアハンドル
(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48619156
品番
MBOH-0010RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシ
主な適合純正品番
MR313624・MN111934XA
タイプ
リヤ右側
主な使用車種
ミニカ:H42A、トッポ:H82A、トッポBJ:H41A,H42A,H42V,H46A,H47A,H47V、トッポBJワイド:H43A,H48A