曜日別特売

アウタードアハンドル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48619235品番SZOH-0020FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
メーカースズキ、ニッサン、ミツビシ、マツダ主な適合純正品番82810-68H10-5PK・80606-4A10H・MQ506859・1A06-58-410-00タイプフロント右側主な使用車種エブリィ:DA64V、NV100 クリッパー:DR64V、ミニキャブ:DS64V、スクラムバン:DG64V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-16
用途: 交換用

経年劣化で破損のため、交換用に購入。全く問題ありません。

対象商品 : 48619235
2018-04-23
用途: DA64V
株式会社 上原海事工業所その他業種

塗装用に購入。
開けた時の感覚が純正より気持ちいい感じで開きます。

対象商品 : 48619122
2017-04-04
用途: 破損、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

破損したため交換。
純正と遜色なく安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする