DCGT11T304M-SMG MS6015 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 48619334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T304M-SMG MS6015 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 48619334
DCGT11T304M-SMG MS6015 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 48619334
DCGT11T304M-SMG MS6015 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 48619334
DCGT11T304M-SMG MS6015 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 48619334

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.38
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード48619334品番DCGT11T304M-SMG MS6015
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。
「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。
「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。
「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。
小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)

用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削コーナー半径(mm)0.38穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号SMG等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

MS7025 端面加工 ステンレス鋼振動切削加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする