レディスストレッチブレザー FJ0315L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48619823 品番 FJ0315L
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ネイビー サイズ17号 仕様総裏、左内側ポケット付き、後ろ中心センターベンツ 種別ストレッチブレザー 混率(%)毛50、ポリエステル50 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)59 機能ストレッチ、帯電防止 バスト(cm)111 アズワン品番64-4109-27 生地ストレッチサキソニー 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする