曜日別特売
FP6300L レディスノータックストレートパンツ FP6300L ボンマックス 48620155

レディスノータックストレートパンツ FP6300L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)75
サイズ13号
内容量1本注文コード48620155品番FP6300L
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ネイビーサイズ13号ウエスト(cm)75股下(cm)88フリー仕様両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK股上(cm)21ヒップ(cm)97アズワン品番64-4119-76生地パミオ色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする