ボンマックス
レディスノータックストレートパンツ FP6300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
64
64
66
69
72
75
78
81
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620189
品番
FP6300L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
64
股下(cm)
88フリー
仕様
両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK
股上(cm)
19
ヒップ(cm)
86
アズワン品番
64-4119-79
生地
パミオ
色番
16