曜日別特売
MR7904TJ3BB 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社 48620258

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ接地プラグ付
内容量1個注文コード48620258品番MR7904TJ3BB
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。
舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。

用途舞台・劇場・撮影現場等タイプ接地プラグ付コード長さ(m)3コードVCTF仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能耐トラッキングプラグ耐トラッキング接地プラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 自作テーブルタップに使用

既製品ではケーブルの長さが足りず、自作する事になった。通電表示ランプが付いているので便利である。

対象商品 : 48620242
2024-06-07
用途: 舞台照明用の電源
合同会社feel-goodサービス業

黒に近い色の電源タップでいつも発注しています。
抜け止めもついているので、安心して使えます。
本体裏側のマグネットが着脱式で、気が付くとなくなっていることがあります。

対象商品 : 48620242
2024-04-21
用途: 延長コンセント
サービス業

良かったです。作りやすいです。
ただ、内部が若干作りが甘い感じがしました。
今後の耐久性が課題かと。

対象商品 : 48620258
2022-12-04
用途: 展示会の仕込み
株式会社アフターバーナーサービス業

本品は黒く目立ち難く、丈夫で取扱も簡単。展示会のような場所での使用においても、非常に重宝している。

対象商品 : 48620242
2021-06-29
用途: 音楽コンサート現場で使用
株式会社ザテックその他業種

とても良いサイズで使い勝手も良いです。磁石が背面に付いているのが重宝します。

対象商品 : 48620242
2020-11-14
用途: ケーブル作成
サービス業

とても良い商品です。
抜け止め、ランプ付、マグネットも強力。
接地2pのタップコネクタとしては、デザインも含めて1番良いと思う。
これの2口バージョンが欲しいのですが、
この商品自体のレビューではないから、それは評価と関係ないので、
満足の星5つをつけておきます。

対象商品 : 48620242
2020-01-24
用途: 電源の設置用
サービス業

舞台で電源を取る際に使用する設置型のタップとして購入しました。キャブタイヤケーブルは三ツ星の2PNCTを使用しましたが、タップ本体ケーブル挿入口を若干リューターで大きくすることで可能でした。本体もしっかりとした作りで良い物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48620258
2018-06-06
用途: ネットワーク機器への電源供給用
WHDCアクロディア株式会社

使用する設置フロアの関係で、抜け止め付き、接地対応かつ、色が黒のタップを探していました。
この形状のOAタップは、ほとんどはカラーが白、グレー、濃いグレーだったりしますが、この製品のケーブルは黒のLFVケーブルです。
(ロットによる違いはあるかもしれませんが、私のには行田電線のケーブルが使用されていました)
使用具材や仕上げをみれば、納得の価格だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする