ボンマックス
レディスノータックストレートパンツ FP6301L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
チャコールグレー
ブラック
ウエスト(cm)
75
64
66
69
72
75
78
81
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620295
品番
FP6301L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
88フリー
仕様
両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK
股上(cm)
21
ヒップ(cm)
97
アズワン品番
64-4119-90
生地
パミオストライプ
色番
8