曜日別特売
PPBAND1000-BK 荷造り・結束用PPバンド まつうら工業 48620452

荷造り・結束用PPバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1000m)注文コード48620452品番PPBAND1000-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
幅(mm)15.5長さ(m)1000厚さ(mm)約0.6破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620486
2024-03-26
用途: 電気工事
飯田電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

電気工事作業前の材料仕分結束作業後の残材の結束等に使っていますが、
満足してます。

2023-04-18
用途: 籠作りです
オフィスプリペア卸売・小売業

とても使いやすく、巻きの大きさもちょうど良い感じで助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする