曜日別特売
2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504

2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504
2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504
2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504
2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504
2.643-254.0 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 48620504

高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48620504品番2.643-254.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。

適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
注意
※フレキシブル可変ノズル360°をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。
※エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
※延長ランス1本のみ使用可能です。
※延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機で洗車 #おすすめアクセサリー編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620504
2023-07-24
用途: 1トンタンク内の洗浄で使用
株式会社栄電社建設業・工事業

このノヅルはタンク内のあらゆる所の洗浄に非常に使い易く便利で大満足です。

対象商品 : 48620504
2023-02-23
用途: マイカーのフェンダー洗車に。
サービス業

角度が自由に変える事が、出来て購入して良かったです。車両の下廻りにも最適です。

対象商品 : 48620504
2022-08-22
用途: 外壁清掃
建設業・工事業

延長パイプと同時購入しました。こちらもモデルチェンジしたようですが使い勝手は申し分ありません。

対象商品 : 48620504
2021-03-09
用途: 空調機メンテナンス時
建設業・工事業

空調機のフィルターを洗う際に高圧洗浄機のノズルは比較的どのメーカーも長めで、
洗い辛い時が多々ありましたが、この商品は圧も低下することなく取り廻しもよくなったので非常に重宝しています。
耐久性はまだわからないですが。

対象商品 : 48620504
2019-06-07
用途: 自動車の洗車

角度が付けられるので、下回りやタイヤハウス内の洗浄時に役に立ちました。能力はバリオスプレーランス相当と思います。

対象商品 : 48620504
2021-09-07
用途: 洗車に仕様しました。
日本プラスト株式会社製造業

ノズル角度が90°近く曲がるのでタイヤとタイヤの外側(黒い樹脂)の洗浄に使用しました良く落ちました。

対象商品 : 48620504
2019-11-16
用途: 高圧洗浄
住宅リフォーム カインド 代表 佐藤浩一

若干噴射口が広すぎて吐出し圧力が低い。狭い所で使用できる便利さは嬉しい。

対象商品 : 48620504
2017-10-24
用途: 狭いところの洗浄
クリーンメイトサービス業

今までフレキシブルタイプを使用していましたが、
狭いところは難しく苦労しましたが、これで完璧に洗浄出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする