曜日別特売
BDCDD186K-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620522

 

BDCDD186K-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620522
BDCDD186K-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620522
BDCDD186K-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620522

18V コードレスドリルドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット付属品1.5Ah充電池(BL1518N-JP)×1、急速充電器(約40分充電)、キットボックス、#2プラス・#8マイナス両頭ビット注文コード48620522品番BDCDD186K-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)付属品1.5Ah充電池(BL1518N-JP)×1、急速充電器(約40分充電)、キットボックス、#2プラス・#8マイナス両頭ビットスイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 穴あけ

トータルで揃えた場合のモノタロウブランドとさほど価格も変わらず、バッテリー容量とケース付属でこちらに決めました。
モノタロウの方は本体のみの購入が可能なので悩んだのですが、チャック滑りのレビューが有ったこともこちらを選んだ理由です。
(過去に購入したB&Dもやがて滑り出すのですが、レビューにてモノタロウの方が滑り出しが早いように感じました)

対象商品 : 48620538
2018-11-04
用途: 穴あけ加工後の面取り作業
製造業

この機種の古い型を使っていましたがパワーアップもしていてとても満足です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする