CD-R-10 データ用CD-R 48倍速対応 700MB モノタロウ 48620556

モノタロウ

データ用CD-R 48倍速対応 700MB

(43件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(10枚)注文コード48620556品番CD-R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途データー用記憶容量(MB)700入数10枚速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデーター用種類CD-R
注意
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
ケースは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924998
2022-06-09
用途: 発注データがCD渡しなんです

イントラで送ればいいようなものなのになぜかCDに焼いてよこせという何とも前時代的な意味不明なことをやっている役所内のやり取りに使っています。なぜか在庫切れしてて困ることがあるので仕方なく自費でこれを買って、いざという時に使っています。問題なく使用できます。モノタロウブランドなので一定の安心感がありつつ、価格はかなり抑えられているのでいいと思います。

対象商品 : 18924998
2021-06-17
用途: 普段使い
かごしま第一ホテルサービス業

安価で助かってます。時々コピーできない物もありますが、パソコンの方が悪いのかな。

対象商品 : 18924998
2021-04-04
用途: データの記録
有限会社 カムイ電工建設業・工事業

今ほとんど使用しなくなったが、データのの手渡しには便利である。温故知新。

対象商品 : 18924998
2020-08-19
用途: 音楽CD作成
農・林・水産業

懐かしいCDラジカセを引っ張り出して、パセリの袋詰め作業中に、息子に聞かせようと思い購入、テレビは見てしまうので手作業中はやはり音楽ですね、曲によって作業効率が変わるとか?今、昔懐かしいハードロックなどを焼いて聞いています。前にも購入していますが、エラーは全くなしです、いまは、USB再生できる優れものがあるのにね、CDにラベル印刷したり、意外と楽しめますよ。因みに聞く曲はL.Z M.S.G D.Pなどです。

1が参考にしています
対象商品 : 48620556
2020-08-06
用途: データー保存用に
宮崎家具卸売・小売業

主に、データー保存用にPC書き込みでエラーがなく使えましたので再購入。画像や動画の保存には使用しておりません。linuxの書き込み、保存にも使っています。お安いので良かったです。

対象商品 : 48620556
2020-05-27
用途: パソコンのファイルデータ保存
電気・ガス・熱供給・水道業

認識も書き込み読み込みも全く問題無くコスパがとてもよく満足です。
長期保存に対する耐久性が良ければ文句なしにお勧めします

対象商品 : 18924998
2021-02-22
用途: 音楽データーのコピー
建設業・工事業

初めて購入しましたがエラーも無く安価で大変満足しております

対象商品 : 48620556
2021-02-10
用途: データ保存
建設業・工事業

普通に良いです。
コスパも良いですしね。
また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする