※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
Φ8mm
Φ8mm
Φ10mm
Φ12mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48620662
品番
OW410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端形状
-
先端サイズ
Φ8mm
軸径(Φmm)
10
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
材質(グリップ)
プラスチック
適合サイズ
M3/M4/3.5/4.2
商品構成
単品