曜日別特売
MBT-570HX ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン 48620714

ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(26本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)70
内容量1箱(26本)注文コード48620714品番MBT-570HX
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。長さ(mm)70穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本寸法(mm)5×70適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)強度(Nm)ねじり破断/9.4(参考値:5×19mm)ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)10.3(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620732
2024-04-26
用途: スチール家具組立
建設業・工事業

六角と十字がある安心感と他ビスより早くスムーズに入っていく

対象商品 : 48620732
2023-09-12
用途: 鉄骨にビス固定
株式会社丸栄建設

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップしますとあったが
付属のプラスドライバーでも六角レンチでも滑ってしまい下穴が必要でした
高いのに駄目でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする