曜日別特売
MPS-419N プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーン 48620924

プレミアムマルチドリルビス ステンレス

(2件のレビュー)
内容量1箱(63本)
長さ(mm)19
内容量1箱(63本)注文コード48620924品番MPS-419N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

材質ステンレスねじの呼びM4長さ(mm)19付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本寸法(mm)4×19適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620933
2021-12-15
用途: アルミ型材締結
製造業

やはりこのタイプのネジ頭は、しっかりとインパクトのビットと噛み合い非常に作業がしやすいです。ネジをビットに押さえつけなくても落下もしないので片手での作業が容易です。

1が参考にしています
対象商品 : 48620967
2019-06-18
用途: 金物取付時
株式会社長谷川商会

柱(コラム)等に大変切れ味が良く重宝して作業が楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする