曜日別特売
FP6314L レディスストレッチパンツ FP6314L ボンマックス 48620977

レディスストレッチパンツ FP6314L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)68
サイズ9号
内容量1本注文コード48620977品番FP6314L
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ネイビーサイズ9号ウエスト(cm)68股下(cm)88フリー仕様総裏、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK股上(cm)20.8ヒップ(cm)94アズワン品番64-4121-46生地ストレッチサージ色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする