曜日別特売
FP6315L レディスストレッチパンツ FP6315L ボンマックス 48621275

レディスストレッチパンツ FP6315L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)74
サイズ13号
内容量1本注文コード48621275品番FP6315L
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ブラックサイズ13号ウエスト(cm)74股下(cm)88フリー仕様一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル97、キュプラ3機能ストレッチ、手洗い洗濯OK股上(cm)21.8ヒップ(cm)100アズワン品番64-4121-76生地ストレッチツイル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする