FP6316L レディスストレッチパンツ FP6316L ボンマックス 48621458

レディスストレッチパンツ FP6316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)65
サイズ7号
内容量1本注文コード48621458品番FP6316L
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ブラックサイズ7号ウエスト(cm)65股下(cm)88フリー仕様総裏、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK股上(cm)20.3ヒップ(cm)91アズワン品番64-4121-94生地ストレッチサキソニー色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする