曜日別特売
FS2000L セミタイトスカート FS2000L ボンマックス 48621625

セミタイトスカート FS2000L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)71
ブラック
内容量1枚注文コード48621625品番FS2000L
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ブラックサイズ13号ウエスト(cm)71仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止ヒップ(cm)102丈(cm)53アズワン品番64-4124-56生地パミオ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする