ボンマックス
セミタイトスカート FS2000L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
77
60
62
65
68
71
74
77
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48621643
品番
FS2000L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
17号
ウエスト(cm)
77
仕様
両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ
種別
セミタイトスカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
ヒップ(cm)
107
丈(cm)
54
アズワン品番
64-4124-58
生地
パミオ
色番
16