曜日別特売
FS2001L セミタイトスカート FS2001L ボンマックス 48621738

セミタイトスカート FS2001L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)62
チャコールグレー
内容量1枚注文コード48621738品番FS2001L
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チャコールグレーサイズ7号ウエスト(cm)62仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止ヒップ(cm)93丈(cm)51アズワン品番64-4124-67生地パミオストライプ色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする