ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2004L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
69
61
63
66
69
72
75
78
色
ネイビー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48622176
品番
FS2004L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
69
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
スカート丈(cm)
(後ろ)56
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
64-4125-33
生地
ストレッチツイル
色番
8