FS2004L レディスストレッチスカート FS2004L ボンマックス 48622273

レディスストレッチスカート FS2004L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)78
ブラック
内容量1枚注文コード48622273品番FS2004L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ブラックサイズ17号ウエスト(cm)78仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止スカート丈(cm)(後ろ)58ヒップ(cm)107アズワン品番64-4125-43生地ストレッチツイル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする