ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2007L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
63
61
63
66
69
72
75
78
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48622718
品番
FS2007L
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
スカート丈(cm)
(後ろ)55
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-4125-87
生地
グレンチェック
色番
18