ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2011L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
75
61
63
66
69
72
75
78
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48622894
品番
FS2011L
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
スカート丈(cm)
(後ろ)57
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4126-20
生地
ストレッチサキソニー
色番
2