41 ジョルディックDX 福山ゴム工業 48623907

41 ジョルディックDX 福山ゴム工業 48623907
41 ジョルディックDX 福山ゴム工業 48623907
41 ジョルディックDX 福山ゴム工業 48623907

ジョルディックDX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード48623907品番41
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー

サイズ(cm)24ブラック足幅2E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)ラバー/メッシュ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)780(25.5cm)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48623952
2018-04-09
用途: 現場作業

この価格でこのコスパは良いと思います
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする