ジョルディックDX

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード48623986品番41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー

サイズ(cm)24オレンジ足幅2E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)ラバー/メッシュ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)780(25.5cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48623952
2018-04-09
用途: 現場作業

この価格でこのコスパは良いと思います
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする