福山ゴム工業
ジョルディックDX
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
25
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48624004
品番
41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー
サイズ(cm)
25
色
オレンジ
足幅
2E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
780(25.5cm)
靴タイプ
長靴