ボンマックス
レディスストレッチベスト FV1306L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48624014
品番
FV1306L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
仕様
総裏、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
49
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
82
アズワン品番
64-4129-04
生地
ストレッチツイル
色番
8
性別
女性用